1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295 質量(kg)約15 ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz) 庫内寸法(mm)約305×325×180 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります