1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルホワイトデザインがインテリアに馴染む、。ツインバードのセンサー付フラット電子レンジです。庫内がフラットで、汚れてもサッと一拭きでお手入れできます。食材の温度を検知して適温にあたためる、赤外線センサーを搭載。快適でおいしいくらしをお手伝いします。
質量(kg)14 ホワイト 電源AC 100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)900 / 1200 ((50-60Hz) ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×270 ( ハンドル含まず ) センサー赤外線センサー 電源コード1.4m モード自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍 高周波出力(W)600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz ) 庫内寸法(mm)315×329×195 タイマー15 分 庫内容量(L)20 出力切替600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W 年間消費電力量(kW)【待機時】1.6 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります