ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295
質量(kg)約15
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。
直径23cmまで対応のピザプレート付です。
付属品直径23cmまで対応のピザプレート
寸法(mm)440×350×300
質量(kg)5.6
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1300
庫内寸法(mm)270×270×200
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レンジ
- オーブン/レンジ関連品
- オーブンレンジ
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。