「炊飯容量」から絞り込む
4合(1)
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)1.93
タイプマイコン式
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195
機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間1年間
消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量白米4合
保温時間(h)12
炊飯器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。