炊飯器 :「かため」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「炊飯容量」から絞り込む
5.5合(1)
Haier(ハイアール)5.5合マイコンジャー
大火力680W全面加熱で炊き上げるからお米の甘味を引き出して美味しい!あつ旨炊きに加え、高速炊飯モード・かためと柔らかめのお好み仕上がり・お湯炊きから炊きこみごはんなど多彩な炊飯メニューを搭載。うれしい「低温調理」機能は、1℃単位の温度設定ができ簡単で本格的な低温調理が可能です。サラダチキン、ローストビーフなど材料を入れて設定するだけ。褒められ料理が手軽にできます。シンプルでスタイリッシュなフォルムはお手入れも楽々。汚れが気になる内フタや調圧弁も取り外して簡単に洗えます。毎日清潔で気持ちよくご使用いただけます。
厚さ(mm)黒厚まる釜:2(内面フッ素加工) 質量(kg)3.4 W/ホワイト 区分F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209(ふた開き時420) 電源コード(m)1.0(リール式) 最大消費電力(W)炊飯時:680 消費電力量(Wh)128.5(1回当たりの炊飯時)、11.5(1時間当たり保温時) フタ高さ(mm)開き時:420 タイマー10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー 年間消費電力量(kWh/年)62.6 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」と区分名の測定方法による) 省エネ基準達成率(%)131 炊飯容量0.18~1L(1合~5.5合)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります