炊飯器 :「引き出し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「炊飯容量」から絞り込む
3合(1)
5.5合(1)
Haier(ハイアール)3合マイコン式炊飯器
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g 質量(kg)約2.9 ホワイト 制御方式炊飯:マイコン式 定格消費電力(W)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191 電源コード(m)リール式:約1.0 周波数50Hz/60Hz 電源電圧(V)単相100 加熱方式電気ヒーター式 機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温 消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2 タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで 厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工) 年間消費電力量(kWh/年)40.4 省エネ基準達成率(%)104 炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Haier(ハイアール)5.5合マイコンジャー
大火力680W全面加熱で炊き上げるからお米の甘味を引き出して美味しい!あつ旨炊きに加え、高速炊飯モード・かためと柔らかめのお好み仕上がり・お湯炊きから炊きこみごはんなど多彩な炊飯メニューを搭載。うれしい「低温調理」機能は、1℃単位の温度設定ができ簡単で本格的な低温調理が可能です。サラダチキン、ローストビーフなど材料を入れて設定するだけ。褒められ料理が手軽にできます。シンプルでスタイリッシュなフォルムはお手入れも楽々。汚れが気になる内フタや調圧弁も取り外して簡単に洗えます。毎日清潔で気持ちよくご使用いただけます。
厚さ(mm)黒厚まる釜:2(内面フッ素加工) 質量(kg)3.4 W/ホワイト 区分F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209(ふた開き時420) 電源コード(m)1.0(リール式) 最大消費電力(W)炊飯時:680 消費電力量(Wh)128.5(1回当たりの炊飯時)、11.5(1時間当たり保温時) フタ高さ(mm)開き時:420 タイマー10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー 年間消費電力量(kWh/年)62.6 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」と区分名の測定方法による) 省エネ基準達成率(%)131 炊飯容量0.18~1L(1合~5.5合)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります