1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「炊飯容量」から絞り込む
3合(1)
SURE(石崎電機製作所)スマートカロリー炊飯器
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード 材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス 定格AC100V-300W 方式マイコン式 本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む) 直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4 使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215 タイマー時間最大12時間(30分単位) 炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合 保温時間(h)最大12
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります