1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27 付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書 材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)約1.93 タイプマイコン式 消費電力(W)最大400 コード長さ(m)約1.2 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと) 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5 年間消費電力量(kWh/年)118 最大炊飯量0.8L(白米4合) 保温時間(h)12
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります