6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

50~95℃まで5℃間隔で設定できます。 設定簡単、温度がひと目でわかります。 開閉時の保温温度低下を抑えます。 さびに強いステンレス製です。 ボイル機能付き
仕様●容量:6.0L●消費電力:980W●サイズ:365(W)×315(D)×385(H)mm●重量:6.5kg アズワン品番65-2195-88
1台
84,200 税込92,620
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)4.6 ホワイト 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:47.5 サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
21,300 税込23,430
8日以内出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)1.0(5.5合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)660 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:41.5 サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。※「白米ふつう」選択時のみ蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」。IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に仕込んだ内釜です。内釜のふち部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。また、内釜内面と内ぶたのプラチナコートの効果でも、ごはんの甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー。お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんの味の感想を、アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの味に進化します。毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」。食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」。ビタミン、ミネラル、食物繊維など様々な栄養素をとることができる雑穀米を3通りの食感に炊き分けます。しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、手軽に楽しむことができます。レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー。高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジで解凍してもパサつきやベタつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが食べられます。週末にたくさん炊いて冷凍しておくのに便利です。
厚さ(mm)【内釜(プラチナコート内釜)】2.2 質量(kg)7.5 ブラック 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)1370 圧力設定:7段階 コード長さ(m)1.0(コードリール付) 機能白米炊き分け:5通り 高さ(cm)ふた開き時:500 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:180、1時間あたりの保温時:22.3 サイズ(mm)305(W)×370(D)×245(H)
1台
92,600 税込101,860
翌日出荷

特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
シリーズ炎舞炊き
1台
111,800 税込122,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります