「炊飯容量」から絞り込む
IHジャー炊飯器 技炎かまど炊き 極厚銅釜 ブラック KRC-ICA50 [5.5合 /IH]アイリスオーヤマ4日以内出荷
「技炎かまど炊き」で本物のかまど炊きの火力を再現し、粒立ちとツヤのあるお米が炊き上がる、 IHジャー炊飯器です。かまど浸しモードにより、実際のかまどでの浸し工程を再現。職人炊き分けで、Wのセンサーで室温・水温を見分けて最適に炊飯できます。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。多彩なメニューでお米を炊くことができます。・食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(ふんわり/もっちり)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・消灯)を選んでいるときに調節することができます。・おこのみメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび、冷凍ご飯、丼、カレー、すし飯、食物繊維米、おかゆ、低糖質) ・ヘルシーメニュー:6種類のヘルシーメニュー(玄米・麦飯・雑穀米・食物繊維米・おかゆ・低糖質)があります。・※食物繊維米・おかゆ・低糖質はおこのみメニューにあります。かまどで使われている銅釜を再現しました。極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。低温調理モード搭載で炊飯だけでなく調理までこれ1台で。
分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合アイリスオーヤマ3日以内出荷
1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック寸法(mm)約225×280×220質量(g)4400材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)区分A年間消費電力量(kWh/年)52消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.5付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
精米機アイリスオーヤマ税込¥21,978¥19,980