和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.7
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
炊飯器/精米機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。