オーブントースター :「ますて」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7 ストーンブラック 消費電力(W)1,300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101 温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250 サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H) タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

『トースター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング