3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
ブラック 寸法(mm)383×381×360 質量(g)7500 材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効) タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用) コード長さ(m)約1.0 付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。 分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。 スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。 温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。 調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。 最長15分のタイマー設定が出来ます。 焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ 材質SPCC ミルクベージュ 質量(g)4100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283 電源コード(m)1.2 ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80 温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット) タイマー5分計
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え 質量(kg)約4.1 チャコール 電源AC 100V 50/60Hz共用 電源コード(m)約1.2 定格消費電力1350W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24 タイマー15分計
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

『トースター』には他にこんなカテゴリがあります