ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック
寸法(mm)383×381×360
質量(g)7500
材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)
タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
コード長さ(m)約1.0
付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター4本(上2/下2)
製品質量(g)3400
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236
保証期間1年
材質(網)メッシュ網
タイマー最長30分
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。
庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。
上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。
火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.7
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節300W、700W、1000W
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
食パン2枚が一度に焼けるオーブントースターです。スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。3段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。
仕様ヒーター切替(W):3段階(1000/580/420)
付属品受け皿、スチーム用カップ
色ブラック
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
枚数2枚
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220、庫内:260×180×78
タイマー時間15分(電源スイッチ兼用)
1台
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え
質量(kg)約4.1
色チャコール
電源AC 100V 50/60Hz共用
電源コード(m)約1.2
定格消費電力1350W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24
タイマー15分計
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
『トースター』には他にこんなカテゴリがあります
- オーブントースター
- コンベクションオーブン
- ポップアップトースター
- トースター用トレー/プレート
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。