7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17 取扱説明書(4.99MB)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用。油が出やすい調理に便利な受け皿付属。スライド式のパンくずトレイ搭載。ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー 質量(kg)3.6 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 対応食パン4枚焼き対応 電源コード(m)約1.0 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21 温度調節18段階(80-250度) タイマー15分 取扱説明書(0.49MB)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Open Toaster 4枚焼き YAMAZEN(山善) 動画あり
分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい 仕様(トースト)4枚 付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本 温度調節範囲(℃)80~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23 タイマー最大30分 取扱説明書(1.89MB)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチームオーブントースター  4枚焼き YAMAZEN(山善) 動画あり
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め 質量(kg)3.8 タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 対応機種トースト:4枚対応 電源コード(m)1 ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23 温度調節80度~250度 タイマー30分 取扱説明書(1.51MB)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2秒で立上がる速熱カーボンヒーター。カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる。シンプル操作で使いやすい。引き出し式のパンくずトレイ搭載
用途トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節 付属品受け皿 質量(kg)2.7 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 対応食パン2枚焼き(山型パン含む) 電源コード(m)1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×20.9 温度調節16段階(80度~230度) タイマー15分 取扱説明書(1.89MB)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

オーブントースター YAMAZEN(山善) 動画あり
15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。
用途トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。 付属品受け皿 質量(kg)2.7 消費電力(W)1000 電源コード(m)1 保証期間1年
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トースター』には他にこんなカテゴリがあります