「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)
100~200未満(1)
600~700未満(5)
700~800未満(3)
800~900未満
1000~1100未満(11)
1100~1200未満(2)
1200~1300未満(15)
1300~1400未満(34)
1400~1500未満(1)
ミニサイズだから場所を取らずに調理ができる。。一人暮らしにも丁度良い手ごろなサイズ。焼き肉・焼きそば・お好み焼きなどが楽しめます。内面フッ素樹脂加工焦げ付きにくい。
消費電力(W)800
電源コード(m)約1
温度調節範囲(℃)0~195
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
付属品取扱説明書
タイプ平面プレート、焼肉プレート、たこ焼きプレート
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
最高温度(℃)216
本体質量(kg)2.2
対応鍋丸洗い
電源コード(m)1.4
寸法(cm)7.5×34.9×22.4【プレート】3.7×26.3×16.5
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
寸法(mm)油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205
質量(g)本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33
外形寸法(mm)330×255×80
電源(V)100
保証期間1年
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800
セット内容平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
外形寸法(mm)330×255×80
電源(V)100
本体質量(g)1900
保証期間1年
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。