「消費電力(W)」から絞り込む
800~900未満(2)
1000~1100未満(2)
1200~1300未満(1)
1300~1400未満(3)
1400~1500未満(1)
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
取扱説明書(1.35MB)
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.9
温度調節範囲(℃)機能:80-230
保証期間メーカー:1年間
穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5
取扱説明書(0.99MB)
焼きムラ無し!プレートの隅までしっかり焼けて丸洗いできる薄型ホットプレート
セット内容プレート本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書
材質コントローラー:ナイロン樹脂
質量(kg)約2.1
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.4
定格消費電力(W)850
プレート寸法(mm)面積:374×254
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚展開時(コントローラー込み)】492×281×85、【脚収納時(コントローラーなし)】410×281×55
材質(プレート)アルミニウム合金(フッ素樹脂コーティング加工)
プレート温度(℃)【温度調整】2段階:Ⅰ(170)/Ⅱ(230)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約2520(ふた含む)
コード長さ(m)約1.0
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)
温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)Φ320×18
温度調節範囲(℃)保温~230
コード長さ(m)1.4
質量(kg)2.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135
TKG品番9-1017-0801
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。
仕様調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ
付属品オリジナルレシピブック
質量(kg)5.5
消費電力(W)1400
最高温度(℃)230
プレート(付属)波型・平型各 1枚
取扱説明書(2.69MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート
材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス
寸法(mm)130×500×300
タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ)
消費電力(W)1200
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
最高温度(℃)230
プレート寸法(mm)230×380
本体質量(kg)4.5(プレート付)
モーターDCファンモーター
加工フッ素加工
対応鍋丸洗い
温度調節サーモスタット可変式
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
平面プレート・波型プレートの2WAYで楽しめるホットプレート。プレートの使い分けでお料理の幅が広がる。
保温230℃まで自由に温度設定ができる、ダイヤル式コントローラー。
着脱式プレートはフッ素コーティングがしてあるので、お手入れ簡単で汚れが落ちやすい。
用途お好み焼き、焼きそば、焼き餃子、ステーキ、炊き肉などに。
仕様平面・波型フッ素コーティングプレート
質量(kg)2.3
色ブラック
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×330×170
電源コード(m)1.9
温度調節範囲(℃)保温(約80)~強(約230)まで
コントローラ種類電源コード一体型・着脱式
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。