「消費電力(W)」から絞り込む
1300~1400未満(3)
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343
質量(g)5400
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。