ホットプレート :「焼きそば」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(1)
『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.2
最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100
加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)
保証期間1年
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。