ホットプレート :「お好み焼き」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
1300~1400未満(1)
焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル
セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.4
定格消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)内径320×深さ20
電源コード(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む)
電源(AC V)100 50/60Hz
温度設定切、保温~230度
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。