ホットプレート :「焼肉用プレート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1300~1400未満(1)
焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.4 定格消費電力(W)1300 プレート寸法(mm)内径320×深さ20 電源コード(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む) 電源(AC V)100 50/60Hz 温度設定切、保温~230度
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります