ホットプレート :「たこ焼きプレート」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
800~900未満(1)
1000~1100未満(1)
仕様【たこ焼きプレート】凹24個
付属品取扱説明書
成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)
寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)360×70×240
本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680
電源コード(m)1.4
保証期間お買い上げ日から1年間
1個
¥4,288
税込¥4,717
5日以内出荷
付属品取扱説明書
タイプ平面プレート、焼肉プレート、たこ焼きプレート
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
最高温度(℃)216
本体質量(kg)2.2
対応鍋丸洗い
電源コード(m)1.4
寸法(cm)7.5×34.9×22.4【プレート】3.7×26.3×16.5
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。