2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス 質量(g)1720(※ガラス蓋使用時) 容量(L)約2.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)保温~約230 温度調節保温~230℃ 満水容量(L)2.8
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス 質量(g)1720(※ガラス蓋使用時) 容量(L)約2.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)保温~約230 温度調節保温~230℃ 満水容量(L)2.8
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります