1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たった25分で、毎日特別ごはん。Re・De Potは毎日の食卓を特別にする電気圧力鍋。密閉構造と高温調理で、ごはんなら25分でふっくら炊きあがります。本格料理もボタン一つで完成を待つだけ。作る人、食べる人にも楽しい食事のスタイルをRe・De Potが提供します。
仕様●予約:最大12時間、1時間刻み(圧力調理、炊飯のみ)●呼び容量(満水容量):2.0L●最大炊飯容量:0.8L(4合)●自動メニュー:8種●調理モード:圧力、スロー(低温)、温め、自動調理●調理容量:1.2L 付属品蒸し台×1、計量カップ×1、内がま×1、内ぶた×1、レシピブック×1、電源コード×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg)約2.8 ホワイト 外形寸法(mm)W288xD222xH244 定格電圧(V)AC100~ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 電源コード(m)1.5 使用環境周囲温度:5-35℃、周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと) 定格圧力(kPa)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります