グリル鍋 :「計量台」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
たった25分で、毎日特別ごはん。Re・De Potは毎日の食卓を特別にする電気圧力鍋。密閉構造と高温調理で、ごはんなら25分でふっくら炊きあがります。本格料理もボタン一つで完成を待つだけ。作る人、食べる人にも楽しい食事のスタイルをRe・De Potが提供します。
仕様●予約:最大12時間、1時間刻み(圧力調理、炊飯のみ)●呼び容量(満水容量):2.0L●最大炊飯容量:0.8L(4合)●自動メニュー:8種●調理モード:圧力、スロー(低温)、温め、自動調理●調理容量:1.2L
付属品蒸し台×1、計量カップ×1、内がま×1、内ぶた×1、レシピブック×1、電源コード×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)約2.8
色ホワイト
外形寸法(mm)W288xD222xH244
定格電圧(V)AC100~
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
電源コード(m)1.5
使用環境周囲温度:5-35℃、周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと)
定格圧力(kPa)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。