煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす1台5役の電気鍋。
マルチな電気鍋としてはもちろん、直火とIHにも対応の鍋で、キッチンで下ごしらえをした後、食卓で温めながら食べられます。
フタの裏の小さな突起が、食材からでた蒸気を逃さず鍋の中で循環させるので、食材の旨みをぎゅっと凝縮します。
付属品蒸し網、揚げ物カバー、マグネット式脱着電源コード
質量(kg)約2.7
容量(L)2
電源(V)AC100
温度範囲(℃)240
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×235
機能温度調節
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。