グリル鍋 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAC-IH01CWH IH卓上調理なべ エレコム 動画あり
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード 寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57 質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36 ホワイト 容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800 プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼) 安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A) 電源コード(m)2(マグネット着脱式) 加熱方式電磁誘導方式(IH) 機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります