グリル鍋 :「フッ素 容器」の検索結果
お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ
なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。
肉や野菜がおいしく仕上がる60~80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。
焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。
なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。
なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。
消費電力(W)600
本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109
本体質量(kg)1.85
色スモーキーブルー
取扱説明書(3.19MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります
- ホットプレート
- ホットプレート/電気鍋関連品
- 電気圧力鍋
- グリル鍋
- たこ焼き器
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。