「容量(L)」から絞り込む
パナソニック ファイバーミキサーPanasonic(パナソニック)当日出荷
付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー質量(kg)3容量(mL)1000電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351消費電力(W)255TKG品番9-0653-0301TKG品番(2017)6-0826-0201
ハンドブレンダーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
付属品専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック寸法(mm)410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)消費電力(W)200(ブレンダーアタッチメント使用時)本体質量(kg)0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)コード有
フードプロセッサーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
お手入れ性が向上。全パーツ食洗機対応手間のかかる下ごしらえを簡単・スピーディーに。3種のカッターを搭載鋭利な刃先で、鋭い切れ味。ステンレス製ナイフカッター
寸法(mm)234×158×209質量(kg)2.7電源(V)単相100(50-60Hz)消費電力(W)170容量(g)最大500(ハンバーグのたね)容器ガラス定格時間(分)30
パナソニック ファイバーミキサーPanasonic(パナソニック)当日出荷
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック質量(kg)2.9容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372消費電力(W)255TKG品番9-0653-0401TKG品番(2017)6-0826-0301
スロージューサーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
栄養たっぷりのコールドプレスジュース・あらごしジュース・フローズンスイーツがこれ1台!3種のアタッチメントで野菜や果物を多彩に楽しめる低速圧縮絞り方式 ・低速回転で栄養豊富なコールドプレスジュースを作るあらごしフィルター ・濃厚なとこみのあるジュースを堪能できる分散型圧縮構造 ・かたい食材も最後までしぼりきる
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)税込¥8,798¥7,998