ベーシックハンドミキサーラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」
スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。
アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。
本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。
本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)1.1(本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125コード長さ(m)1.8定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
手軽に扱えるスリムデザイン、ベーシックな機能を搭載したコンパクトブレンダー。コンパクトサイズながらも300Wのパワー、カッターもチタンコートの4枚刃を採用したことで、氷も難なくクラッシュ。ダイヤルを回すだけの簡単操作、2段階スピード切り替えと断続的に作動させるパルススイッチつき。容器はガラス製なので匂いや傷がつきにくく、またパーツは分解できるので隅々まで洗い流すことができます。モーター本体の足には吸盤がついているので、稼働中も本体をしっかり支えて固定し、安定性に優れています。
仕様スピード切替え2段階・パルススイッチ付き質量(kg)1.8容量(mL)約600(材料投入時最大容量500)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×320定格時間(分)1
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3