Vitamix V1200i ホワイト1.4LウェットコンテナセットVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂、コンテナ容器:コポリエステル樹脂、ブレード(刃):ステンレス質量(kg)5.6kg(コンテナ込み)色ホワイト消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432電源コード(m)1.35容器容量(L)(コンテナ)2.0定格時間(分)8保証期間10年
Vitamix 計量カップ 98167Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】・ポリスチレン(-10℃/90℃)・シリコン(-30℃/230℃)【取扱い上の注意】・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
Vitamix A3500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
5つのプログラムモード、タッチパネルのインターフェース、デジタル表記のスピードダイヤル、パルス機能はもちろん、自動で止まるタイマー機能まで備えた最高機種。キッチンをワンランクUPさせる最高機種限定のカラー展開。スムージーから、夕食の仕込み、メインディッシュの調理までカバーし、お鍋やフライパンと同じように、キッチンに欠かせない調理器具になります。全ての人の健康的な食スタイルを根本から支える調理器具として、バイタミックスが生活そのものとなるよう、コミュニティ・レシピ・ライブ配信など、バイタミックスがあるライフを提案しています。
付属品タンパー/レシピブック1冊質量(kg)6.9(コンテナ込み)容量(L)コンテナ容器:2.0消費電力(W)1000コード長さ(cm)135定格時間8分サイズ(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432素材本体:ステンレス、ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス
コンテナ上蓋セット(1.4L用)Vita-mix(バイタミックス)6日以内出荷
Vitamix 1.4Lコンテナ専用の上蓋セットです。※1.4Lのコンテナ以外では使用できません。素材: コポリエステル・合成ゴム
Vitamix サイレントアクリルケース 横開き( 全機種対応)Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックス全機種対応の専用遮音アクリルケース。どうしても音が気になる!!…という方のために、開閉扉式の遮音ケースが登場。本体をケース内に入れて、前面の扉を閉めると操作音を軽減できます。タンパー操作や主電源のON/OFF も可能。バイタミックスの操作音が気になる方におすすめです。【サイズ】W23×H48×D32cm(開扉時W47cm)【重さ】2,300g【耐熱温度】アクリル:70℃【取扱い上の注意】火のそばにおかないでください。お手入れの際に強アルカリや有機溶剤(トルエン、シンナー類、 エステル、ケトン類など) が含まれる溶剤をご使用にならないでください。角が鋭利ですので手を怪我する恐れがあります。お取り扱いには十分に注意してご使用ください。※2021 年現在の現行機種に対応しております。TNC5200・S30・Pro シリーズではご使用になれません。
Vitamix A2500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分
バイタミックス サイレントブレンダーVita-mix(バイタミックス)5日以内出荷
驚くほどの静かさを実現した業務用スムージーブレンダー。
他に追随を許さない静粛性、安定した仕上がり、スピーディーなサービスを実現
用途サウンドリダクション(消音)カバーにより従来のブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。
お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しんでいただきます。質量(kg)9.1容量(L)コンテナ―:1.4間口W×奥行D×高さH(mm)216×272×457定格電圧100V 50/60Hz
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)税込¥8,798¥7,998