ヨーグルトメーカーミニタイプが新登場!ご自宅でお好みのヨーグルトが簡単に作れます
牛乳に市販のプレーンヨーグルト(又はヨーグルト菌)を入れて混ぜ、本体にセットして5~8時間たてば、オリジナルヨーグルトの完成です。
甘味を加えたりフルーツにかけたり、お料理の隠し味にと色々なものと合わせても相性ぴったり
出来上がったヨーグルトに異常を感じたら、食べないようにしてください。
本製品を使用時は家具、壁などから20cm以上離してご使用ください。
本製品にはON/OFFスイッチおよびタイマーはついていません
電源プラグをコンセントに差し込むと通電し、温度が上昇します。電源プラグを抜くと電源が切れます。
本体正面の電源ランプは通電状態を表すもので、ヨーグルトの出来上がり具合を示すものではありません
通電中の本体温度は約43~45℃になります
ヨーグルトが出来るまでは本体をゆすったり、中をかき混ぜたり、また頻繁に開けて中を覗かないでください。
材質本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂、容器:ポリプロピレン
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.2x13.8x11.7cm
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。
1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。
ペーパーフィルター不要です。
1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。
2.バネを取り付けたフタを押し付ける。
3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール
容量(L)1.3
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。
市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。
ペーパーフィルター不要です。
1.水切りザルにヨーグルトを入れます。
2.フタをして待つだけ。
レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)
材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ)
容量(L)1.1
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ
寸法(mm)285×265×220
質量(kg)2.6
内寸(mm)257×177×158
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。