1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヴィリングEnfinigy 低温調理器
セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)50×85×320 容量【循環ポンプ】10L/min 質量(g)1260 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.25 定格消費電力(W)1200 温度表示 保証期間1年 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ) タイマー残り時間/設定温度表示 温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し) 防水性IPX7 標準使用水量(L)最大20
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷