フードメーカー/製菓 :「かき氷機 電動」の検索結果
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。
粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。
ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性の高い特殊Vベルト採用。
氷の投入量は約70~75個。
バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250
入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)
TKG品番9-0952-0501
製氷能力2.3~8.0(kg/min)
TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。