15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBM(江部松商事)パニーニ・クッカー
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶 時間焼き上がり:1分~3分
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付) 寸法(mm)370×270×H240 質量(kg)8.5 容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg) 消費電力(W)120/125 電源単相100V(50/60Hz) EBM品番6944000
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

EBM(江部松商事)電気式 焼印(絵柄)
寸法(mm)Φ20×270×H12
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃) 時間焼き上がり:3分~4分
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ヘラ 質量(kg)17 電源単相100V280W 外寸(mm)300×450×H265 仕込容量(L)0.7 製造量(L/h)2.1 EBM品番3941800
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EBM(江部松商事)ワッフルベーカー
仕様5分計タイマー付
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)1250 寸法(mm)焼面:340×320 質量(kg)11 電源(V)単相100 外寸(mm)355×467×H330 時間焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45 EBM品番1063800
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-2
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)18 電源(V)単相100・1500W 外寸(mm)540×455×H195
1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法(mm)焼き上がり:98×150×H26(サーモスタット30℃~200℃)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140 質量(kg)0.73 外寸(mm)374×160×H33 EBM品番5421300
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ベル付タイマー使用(15分計)
寸法(mm)焼き上がり:118×95×H19×2ヶ 質量(kg)5.6 電源(V)単相100・910W 外寸(mm)235×410×H160 時間焼き上がり:2分~4分 温度調節サーモスタット EBM品番967100
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ベル付タイマー使用(15分計)
質量(kg)5.6 電源(V)単相100・910W 寸法(Φmm)焼き上がり:180(カス皿付) 外寸(mm)235×410×H160 時間焼き上がり:2分~4分 温度調節サーモスタット EBM品番967000
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

材質シリコン 耐熱温度(℃)-40~230
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-1
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)11 電源(V)単相100・750W 外寸(mm)270×455×H195
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セット内容トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1 質量(kg)9.5 電源単相100V/500W(×2) 外寸(mm)625×425×H110(作業台585×385) EBM品番2794900
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷