年々暑くなる夏。屋外で働くのは熱中症との戦いです。熱中症対策やアウトドアで大活躍。小型製氷機ならポータブル電源があれば氷がわずか8分で作れます。
用途ポータブル製氷機として。
仕様1サイクルあたり9個の弾丸タイプ氷製造・製氷部熱交換器・製氷大きさ比較・氷満杯センサー・操作タッチパネル・底部配水プラグ
付属品アイスバケット・アイススコップ
材質ABS樹脂
寸法(mm)343×264×345 / アイス:【L】25×H35【S】20×H25
質量(g)7600
消費電力(W)100
タンク容量(L)1.4
能力【製造時間】約6~10分 / 10~12Kg s/24時間
周波数50Hz/60Hz
機能オートストップ機能・自動洗浄機能
使用電源AC100
使用環境温度(℃)10~45
冷媒R600a
使用環境湿度(%)<90
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
その他調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。