IHクッキングヒーター :「IH 揚げ物」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(1)
1400~1500未満(3)
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力
仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.5
保温温度3段階(40/60/80度)
温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5
取扱説明書(0.52MB)
加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18
質量(kg)5.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)2.3
温度(℃)140~230(揚げ物)
安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能
音量調節2段階(大/小)
セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度(℃)140~200(揚げ物対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62
使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
電源コード(m)約2.3
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機
加熱能力(kW)0.15~1.4
音量調節大/小 2段階切替
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジ
- トースター
- ホットプレート/電気鍋
- 炊飯器/精米機
- ケトル/ポット
- コーヒーマシン/豆挽き
- IHクッキングヒーター
- 食洗機/食器乾燥機
- その他調理家電
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。