絞り込み
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(5)
  • 1400~1500未満(1)
風量(m3/min)
  • 1.5
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.83(1)
  • 4.1(1)
  • 4.7(1)
マイナスイオン機能
  • あり(2)
熱風温度(℃)
  • 100未満(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • テスコム(4)
  • ソリス(1)
  • カロスビューティ(1)
テスコム・ソリス・カロスビューティ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1200~1300未満(5)
1400~1500未満(1)
ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤーテスコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。
用途1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による) マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による) 洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。 500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)材質PC、ABS質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤーテスコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
用途ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。 髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。 1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による) 熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。 温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。 メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による) 高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 ※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM)ゴールド質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ)消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL
モイスチャーイオン ヘアドライヤー テスコムモイスチャーイオン ヘアドライヤーテスコム
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)590(本体のみとコード込)温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)マイナスイオン機能
KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティKAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)カロスビューティ
15,273税込16,800
1台
5日以内出荷
たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。
付属品ノズル、スタンドブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381 ソリスマイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381ソリス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
最大風速で速乾性抜群!! マイナスイオンの力で潤いながら 素早く乾かします。
風量(m3/min)1.5温風温度(℃)84(毛髪から約2.5cm)マイナスイオン機能900万個/cm3消費電力(W)1400付属品ノズル質量(g)780(ケーブル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)電源コード(m)2.8風量風圧25hPa風速(m/s)30.6

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー