「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(5)
幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ダークグレー
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)350(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.3(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。