「消費電力(W)」から絞り込む
1300~1400未満(1)
1400~1500未満(1)
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色
本体質量(g)720
温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)
風量(m3/min)1.4
電源コード(m)3
風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
幅(mm)240
質量(kg)0.58
高さ(mm)217
奥行(mm)74
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.4
風量調整5段階
温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。