1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
600~700未満(1)
付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
ホワイト 質量(g)375 消費電力(W)650(ドライ・温風時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時) 機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント サイズ(mm)69×340(L) 電源供給方式交流式
1台
15,530 税込17,083
翌日出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング