ドライヤー :「熱風」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
600~700未満(1)
付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
色ホワイト
質量(g)375
消費電力(W)650(ドライ・温風時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時)
機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント
サイズ(mm)69×340(L)
電源供給方式交流式
1台
¥15,530
税込¥17,083
翌日出荷
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。◆温風コントロールで髪に優しいサーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。◆風量調節&モード切り替え風量調節:TURBO/SET大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。◆LEDライトでお知らせ温風温度に合わせてLEDの色が変化。見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。◆マイナスイオンで、もっと美しくマイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。◆折りたためるコンパクト設計折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。◆ヘアブローノズル付きノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。手軽に、キレイにスタイリング。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)700
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)温風:約110(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30の時)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×104×230
風量(m3/min)1.13
ランプ【サーモセンサー】「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 、「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 、「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。