1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。 材質スチール、ABS、PET、EVA 質量(kg)2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライヤーホルダー:約70×約95×約32、アーム部全長:約280、支柱部全長:約1200、台座:約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む) 対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径) 耐荷重(g)約0.6
1個
4,598 税込5,058
取扱い終了

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります