1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1100~1200未満(1)
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。 セット内容本体、日本語説明書 質量(g)776 定格電圧(V)AC 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1130 温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度) 風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値) ケーブル長(cm)180 音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
1個
4,790 税込5,269
3日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング