5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風量(m3/min)」から絞り込む
付属品ノズル 質量(g)670 径(Φmm)口先:40 消費電力(W)1300/650 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能あり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

扉に掛けるだけで設置できるフックタイプです。 コードもホルダーに巻き付けられて、コンパクトに収納。
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)100×120×150(H) 耐荷重(kg)1
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります