3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(1)
1300~1400未満(1)
1400~1500未満(1)
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 仕様【ラク抜きプラグ】○ 付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ ブラック 材質(本体)PC/ABS 質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き) 電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V) スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240V コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付) 温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時) 風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 折り畳み可否
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色 本体質量(g)720 温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時) 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)3 風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)240 質量(kg)0.58 高さ(mm)217 奥行(mm)74 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.4 風量調整5段階 温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング