絞り込み
電源(V)
  • 3.6
  • 3.7(1)
  • 5(4)
  • 100(17)
  • 100~120(7)
  • 100~200(1)
  • 100~240(42)
  • 200~240(7)
  • その他(15)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • MUK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUKコードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0MUK
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン