3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240 最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合) コード長さ(m)約1.9 消費電力(W)71 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68 本体質量(g)480 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 プレート寸法(mm)幅32×長さ110 タンク容量(mL)約4 パイプ径(Φmm)32 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 ブラック/ホワイト
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト 本体質量(g)450 プレート寸法(mm)幅25×長さ110 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93) タンク容量(mL)約8
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

24時間続くプロフェッショナルストレートに。 キューティクルを整えツヤのある髪へ。 大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。 マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。 ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。 スチーム量が2段階で調整できます。 お好みのヘアセットに。 約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。 自動電源OFF機能付き。 プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。 100-240Vの電源に対応。 海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ 幅(mm)330 高さ(mm)92 奥行(mm)40 消費電力(W)80~120 温度(℃)140/160/180/200 コード長さ(m)1.9 本体質量(g)470 機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構 プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)32 水タンク容量(mL)9.6
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります