32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100~120/200~240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

付属品クイックコードバンド 幅(mm)239 ブラック 高さ(mm)75 奥行(mm)29 消費電力(W)32 スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/- 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み) 本体質量(g)335 プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15 温度表示LCD表示 電源コード(m)3 機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF 立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
1台
8,898 税込9,788
欠品中

フィールドスリーヒートブラシ
とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。120~200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。
付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)コード含む264 消費電力(W)平均27、最大130 電源オートオフ:搭載(60分) 定格電圧(V)100-240 温度(℃)120-200 定格周波数(Hz)50/60 機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)53/54 温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)365(コード込) イオン(搭載)マイナスイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ラク抜きプラグ】〇 付属品クイックコードバンド 幅(mm)250 ブラック 高さ(mm)82 奥行(mm)30 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/- 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示) コード長さ(m)3 本体質量(g)365 プレート寸法(mm)25×90 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン 機能【自動電源OFF】約30分後 立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250 質量(kg)0.23 ホワイト 高さ(mm)38 奥行(mm)26 電源(V)AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W)23 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)12×90 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252 質量(kg)0.28 ホワイト 高さ(mm)39 奥行(mm)26 電源(V)AC 100-120/200-240 消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm)187 質量(kg)0.13 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) 温度(℃)2段階(200・160) 充電時間4時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh) 入力端子本体側:USB Type-C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

USBヘアアイロンは忙しいあなたへ。ダメージレスで簡単スタイリング。3段階の温度調節で髪質に合わせて。カールもストレートもこれ1本でOK!いつでもどこでも、自信の髪へ。
用途忙しい朝もOK!30秒で使える急速加熱ヘアアイロン 電圧(V)5 温度(℃)約200左右 加熱方式PTC加熱 長さL×直径(mm×Φmm)205×31 充電方式5V1A
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100~約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100~200
1個
22,545 税込24,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm)319 質量(kg)0.4 アイボリー 高さ(mm)69 奥行(mm)34 消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600 電源1ΦAC100-120V/200-240V 温度(℃)約80~200(10刻み) コード長さ(m)約1.7 最高温度(℃)約200 パイプ径(Φmm)30 温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
1個
9,590 税込10,549
5日以内出荷

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm)281 質量(kg)0.31 高さ(mm)45 奥行(mm)31 電源1Φ AC 100-120V/200-240V 温度(℃)13段階:約80~200(10刻み) プレート寸法(mm)幅24×長さ95 プレートシルキーモイスト加工 最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル 付属品ブラシアタッチメント ホワイト/ピンク 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなワンカールスタイルも思いのままに作れるブラシアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。これ1本でストレートもワンカールも簡単に作れる。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)354 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×4.9×4.7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷

ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)376 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷

根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)0-650 スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)334 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35 立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380 消費電力(W)45 温度(℃)約140~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390 温度(℃)約120~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41 水タンク容量(mL)約5
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
ブラック シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 電圧・単相(VAC)100-240
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
ホワイト シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470 温度(℃)140/180/200 コード長さ(m)約1.7 電圧・単相(VAC)100-240
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332 電源(V)AC100~240 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
1台
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,691 税込6,260
翌々日出荷

2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約245 最高温度(℃)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ピンク 高さ(mm)230 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244 グレー 高さ(mm)44 質量(g)265 奥行(mm)43 消費電力(W)300~370 電源(AC V)AC100~120/200~240 最高使用温度(℃)200
1個
6,590 税込7,249
5日以内出荷

ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240 最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合) コード長さ(m)約1.9 消費電力(W)71 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68 本体質量(g)480 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 プレート寸法(mm)幅32×長さ110 タンク容量(mL)約4 パイプ径(Φmm)32 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 ブラック/ホワイト
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト 本体質量(g)450 プレート寸法(mm)幅25×長さ110 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93) タンク容量(mL)約8
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650 電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm) プレートシルキーモイスト加工 寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110 機能プレートロック機構 電源自動OFF約60分 最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合) 温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃) マイナスイオン機能あり
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷

フレキシブルに動くプレートでストレート・Cカール・巻き髪・ボリュームアップを自由自在にスタイリングダイアル式温度調節機能が追加され、さらに使いやすくなりました。
寸法(mm)30×45×270 質量(g)225 プレート寸法(mm)24×90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります