ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
質量(g)360
消費電力(W)60
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260
本体質量(g)320
温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210
機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)
色ブラック
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。マイナスイオン機能搭載。4段階の温度調節機能付き。コンパクトに収納できるプレートロック機構。絡まりにくく使いやすい、回転式コード。海外でも使用可能(100~240V地域対応)
適合自動電源OFF:約60分
幅(mm)300
質量(kg)0.28
高さ(mm)39
奥行(mm)27
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
消費電力(W)30
プレートセラミックコーティング
対応マイナスイオン:〇
温度調節4段階(200・180・160・140)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
オートで簡単、最短4秒。多彩なカールで本格アレンジ。髪をはさんでスイッチを押すだけで自動で巻き取り。美しいカールをすばやく簡単に作れます。3段階の仕上がり調節。(4秒:ゆるふわカール、8秒:やわらかいカール、12秒:しっかりカール)髪に熱をやさしくすばやく伝える、セラミック配合のパイプを使用。
色黒
電源(V)100専用
消費電力(W)25
最高温度(℃)約180
本体質量(g)410
本体寸法(mm)奥行84
本体高さ(mm)67
本体幅(mm)268
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240
最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.9
消費電力(W)71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68
本体質量(g)480
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
プレート寸法(mm)幅32×長さ110
タンク容量(mL)約4
パイプ径(Φmm)32
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
色ブラック/ホワイト
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380
消費電力(W)45
温度(℃)約140~200
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
1個
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム
幅(mm)193
高さ(mm)65
奥行(mm)27
本体質量(g)260
機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング
プレート長さ(mm)73
プレート幅(mm)18
水タンク容量(mL)3.5
1個
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
消費電力(W)46-73
電源(V)AC100-240
温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)
付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ
質量(g)約313(25mmパイプ装着時)
プレート寸法(mm)幅25×長さ95
プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)
パイプ径(Φmm)19/25
機能海外使用OK
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト
本体質量(g)450
プレート寸法(mm)幅25×長さ110
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)
タンク容量(mL)約8
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)63
本体質量(g)390
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)25
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。